曜日別特売
L38590 インジニオ・ネオ IHマロンブラウン・アンリミテッド T-fal(ティファール) 12174340

インジニオ・ネオ IHマロンブラウン・アンリミテッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード12174340品番L38590
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000

ティファール史上最高峰の耐久性を実現したチタン・アンリミテッドコーティングで、使い始めのこびりつきにくさが長く続きます。
底面のIHディスクが大きくなり、より効率的に、均一に熱が伝わります。
食材を入れるベストなタイミングが分かる「お知らせマーク」が新デザインに。さらに分かりやすくなりました。

用途IH(電磁調理器)・ガス火対応。金属へらも使えます。セット数3寸法(Φ×高さH)(cm)フライパン22cm/23.8×5、フライパン26cm/27.8×5寸法(cm)取っ手/18.3×4.5×4.7適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター/電磁調理器(IH)/100V-200V材質【本体】アルミニウム合金、【底】アルミニウム合金+ステンレス鋼(クロム16%)、【取手】フェノール樹脂セット内容フライパン22/26cm、専用取っ手サイズ(cm)22/26
注意
※専用取っ手をご使用ください。金属へらは角の丸いものをお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする