用途IH(電磁調理器)・ガス火対応。金属へらも使えます。セット数6寸法(Φ×高さH)(cm)フライパン22cm/23.8×5、フライパン26cm/27.8×5、ソースパン18cm/19.4×9.5、ガラスぶた18cm/19.1×2.3、シールリッド18cm/20.4×2.2寸法(cm)取っ手/18.3×4.5×4.7適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター/電磁調理器(IH)/100V-200V材質【本体】アルミニウム合金、【底】アルミニウム合金+ステンレス鋼(クロム16%)、【取手・ふたつまみ】フェノール樹脂、【ふた】強化ガラス・シリコーンゴム、【シールリッド】ポリエチレンセット内容フライパン22/26cm、ソースパン18cm、バタフライガラスぶた18cm、シールリッド18cm、専用取っ手サイズ(cm)フライパン 22/26、ソースパン 18、バタフライガラスぶた 18、シールリッド 18満水容量(L)ソースパン/ 2.3