曜日別特売
L38591 インジニオ・ネオ IHマロンブラウン・アンリミテッド T-fal(ティファール) 12174358

インジニオ・ネオ IHマロンブラウン・アンリミテッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード12174358品番L38591
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000

ティファール史上最高峰の耐久性を実現したチタン・アンリミテッドコーティングで、使い始めのこびりつきにくさが長く続きます。
底面のIHディスクが大きくなり、より効率的に、均一に熱が伝わります。
食材を入れるベストなタイミングが分かる「お知らせマーク」が新デザインに。さらに分かりやすくなりました。

用途IH(電磁調理器)・ガス火対応。金属へらも使えます。セット数9寸法(Φ×高さH)(cm)フライパン22cm/23.8×5、フライパン26cm/27.8×5、ソースパン16cm/17.4×9.5、ソースパン20cm/21.4×9.5、ガラスぶた16cm/17×2.3、ガラスぶた20cm/21×2.3、シールリッド16cm/18.3×2.2、シールリッド20cm/22.5×2.2寸法(cm)取っ手/18.3×4.5×4.7適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター/電磁調理器(IH)/100V-200V材質【本体】アルミニウム合金、【底】アルミニウム合金+ステンレス鋼(クロム16%)、【取手・ふたつまみ】フェノール樹脂、【ふた】強化ガラス・シリコーンゴム、【シールリッド】ポリエチレンセット内容フライパン22/26cm、ソースパン16/20cm、バタフライガラスぶた16/20cm、シールリッド16/20cm、専用取っ手サイズ(cm)フライパン 22/26、ソースパン 16/20、バタフライガラスぶた 16/20、シールリッド 16/20満水容量(L)【ソースパン】 16cm/1.8、20cm/2.9
注意
※専用取っ手をご使用ください。金属へらは角の丸いものをお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする