Senseair Sunlight CO 超低消費電力センサ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12183075 品番066-1-0100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

超低消費電力
ANSI/ASHRAE規格62.1-2022に準拠
RESETグレードBに準拠
WELL Building Standard@(WELL v2TM)に準拠
高精度
堅牢な設計
大量生産に対応
自己補正機能付き

精度(CO2)±50ppm±3%rdg(拡張範囲±10%rdg) 測定ガス二酸化炭素(CO2) 寿命センサ予測寿命:>15年 動作原理非分散型赤外線吸収法(NDIR) 動作範囲0〜50℃、0〜85%RH 電流範囲平均電流:1〜30μA 測定間隔デフォルト:16秒、8サンプル(設定変更可能) 測定範囲(ppm)(CO2)400〜5000、拡張範囲:〜10000 供給電源3.05〜5.5V ピーク電流(A)<0.08 通信インターフェースUART、I2C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする