Senseair Sunlight R290 R290冷媒センサ5V

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12183118 品番009-4-0002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

IEC60079-29-1に準拠
IECおよびUL60335-2-40のセンサ素子部門に準拠
ミニチュアサイズ
高速応答
メンテンナンスフリー
長期安定性
長寿命
毒性物質に対する耐性
個別に校正
低消費電力
大量生産に対応

仕様メンテナンス:定期的なゼロ校正またはABC校正 測定範囲0〜100%LFL 精度標準範囲:±2.5%、LFL/拡張範囲:±5%LFL 分解能1ppm 測定ガスR290、プロパン(C3H8) 寿命センサ予測寿命:15年、通常の商業環境にて 電流(mA)測定中の定常電流:84 動作原理非分散型赤外線吸収法(NDIR) 測定モード設定:連続測定モード、2秒、8サンプル 動作範囲-40〜+70℃、0〜95%RH(結露なきこと) 保管温度(℃)-40〜+85 供給電源DC3.05〜5.5V 消費電流34μA(2秒間隔、2サンプル) ピーク電流(A)<0.095 通信インターフェースUART、I2C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする