Elementトラベル三脚 スモール

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12205928 品番MKELES5CF-BH
参考基準価格(税別)¥24,091 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

アルミ仕様で高い評価を頂いているトラベル三脚 Elementスモールに軽量カーボン仕様が登場。脚を180度回転させコンパクトに収納できるトラベル三脚。カーボン製/5段/全伸高143cm/伸高128cm/最低高35cm/格納高32cm/自重1.05kg/最大耐荷重4kg

最高使用温度(℃)60 高さ(cm)35(最低)、32(格納)、128(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、143(全伸) 段数5段(脚) ベース寸法(cm)38.5 材質カーボンファイバー アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ 直径(Φmm)385(ベース側) 最低使用温度(℃)-30 耐荷重(kg)最大4 仕様ボールロック:はい、センターポール:ラピッド、UpperDiscDiameter:38.5、EasyLink:No、フリクションコントロール:はい、フロントティルト:+90°/-32°、雲台タイプ:ボール雲台、側方ティルト:+32°/-32°、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:21.5°,54.5°,83°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:10,13,16,19,22、パンドラッグ:NONE、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE 質量(kg)1.05 縮長(mm)320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする