小型フルードビデオ雲台 40mm フラットベース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12205955 品番MVH400AH
参考基準価格(税別)¥18,182 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

パン・ティルトにフルード機構搭載で操作が滑らか、コンパクトなビデオ用フルード雲台です。フラットベース機構を採用し、40mm径のフラットベースで様々な機材に取付可能です。カメラを前後に調整する、スライディングプレート付属。

材質アルミニウム 最高使用温度(℃)60 最低使用温度(℃)-30 回転角度(°)360(パン) アタッチメントアタッチメント:1/4ネジ,3/8ネジ 耐荷重(kg)最大4 ブラック 高さ(cm)9.7(可動) 仕様ベースタイプ:フラットベース、ベース側直径:43、バブル水準器(個数):1、EasyLink:No、フロントティルト:-90°/+65°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、PanBarIncluded:はい、パンドラッグ:フルード固定、プレートタイプ:501PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:フルード固定 質量(kg)0.38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする