befree live カーボンT三脚ビデオ雲台キット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12205980 品番MVKBFRTC-LIVE
参考基準価格(税別)¥66,364 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

マンフロットのbefree live(ビーフリー・ライブ)カーボンは極めて携帯性に優れたトラベル用ビデオ三脚キットです。脚を180度上に折りたためるコンパクトサイズとカーボン脚による軽量性によって、快適に持ち運びができます。一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオブロガーに最適です。三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、美しい動画の撮影をしっかりサポートします。センターポール上部にレベリング機構を内蔵し、不整地でも素早く水平出しが行えます。脚ロックシステムには「Mロック」ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献します。本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリーが接続でき、高度な動画撮影を可能にします。befree liveカーボンはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには妥協しません。カーボンファイバー製の脚は重量を極限まで削減しながらトラベル三脚としては最高クラスの安定性と堅牢性を実現します。付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの前後バランス調整が可能です。パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます(ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)。キャリングバッグが付属します。

段数4段(脚) 耐荷重(kg)最大4 ブラック/シルバー 最高使用温度(℃)60 最低使用温度(℃)-30 アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ,3/8″ネジ 材質カーボンファイバー 高さ(cm)41(格納)、150(全伸)、129(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、41(最低) 仕様ベースタイプ:ボール、ベース側直径:40、センターポール:ラピッド、EasyLink:はい、フロントティルト:-90°/+65°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:22°,54°,89°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:11.2,14.7,18.2,21.7、PanBarIncluded:はい、パンドラッグ:フルード固定、プレートタイプ:501PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:フルード固定、UpperDiscDiameter:40 質量(kg).138 縮長(mm)410

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする