トップロック型 befree用 クイックリリースアダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12206016 品番MSQ6T
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

トップロックトラベルクイックリリースアダプターを使用すると、アルカ型プレートをManfrotto Befree 494または496ヘッドに固定できます。Manfrotto Befreeトラベル三脚シリーズと互換性のあるコンパクトなManfrotto初のArca-Swissアダプターで、トップロックトラベルアダプターの周りに脚が折りたたまれて収納できます。軽量アルミニウム製のアダプターは、2軸スピリットレベルを備えており、正確なフレーミングを容易にし、カメラのフルフレームを使用して撮影準備の時間を短縮します。このアダプターには、人間工学に基づいたサイドノブがあり、プレートをロックし、プレートを安全に固定します。ノブは、最大開口で止めるメカニズムのおかげでプレートホルダーに固定されています。Q6 Arca互換プレートはアダプターに含まれていません。スペアプレートは個別に購入できます。使用方法:MSQ6TアダプターをBefree三脚ヘッドに取り付けるには、付属のアレンキーでヘッドのプレートホルダーを外し、MSQ6Tに交換して、アダプターをヘッドに固定します。互換性:MH490BH-MH494-MH494-BH-MH496-BH-494RC2-496RC2- 498RC2 -498RC4。Befree三脚を所有している場合は、プレートを取り外して、プレートホルダーのヘッドモデルを確認してください。

耐荷重(kg)最大10 長さ(cm)8(アクセサリー) 高さ(cm)2(アクセサリー) 幅(cm)6.6(アクセサリー) 材質アルミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする