XPRO フルード ビデオ一脚 フルード雲台付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12206025 品番MVMXPRO500
参考基準価格(税別)¥58,864 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

パンとティルトのフルード機構が付いた動画撮影サポート用一脚。ウェディング撮影など三脚持ち込みが難しい現場で活躍します。FLUIDTECH搭載し、3D fludity (パン・ティルト・スイベル操作)に加え、パン操作だけを有効にさせるロック機構が搭載されています。アルミニウム製4段タイプの本一脚の最大高さは2mを超えますので、脚立を使用したハイポイント撮影、もしくは疑似クレーン撮影なども可能です。

材質アルミニウム 段数4段(脚) ブラック 回転角度(°)360(パン) 最高使用温度(℃)60 高さ(cm)78(格納)、203(全伸高)、78(最低) アタッチメント最上部アタッチメント:1/4ネジ,3/8ネジ 耐荷重(kg)最大5 仕様AccessoryCompatibility:500HLV、バブル水準器(no.):1、CarryingBagIncluded:none、EasyLink:Yes、FluidBase:はい、フロントティルト:-70°/+90°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、脚ロックタイプ:レバーロック、脚チューブ直径:19,22.5,26,30、PanBarsIncluded:ノー、プレートタイプ:500PLONG、クイックリリース:あり、ティルトドラッグ:NONE 質量(kg)1.95 縮長(mm)780
注意
※付属の雲台はMVH500AH相当品になります。パン機構(パンロック含む)は付いておりません。メーカー希望小売価格はメーカーカタログに基づいて掲載しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする