MH490-BHセンターボール雲台

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12206034 品番MH490-BH
参考基準価格(税別)¥9,720 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

MH490-BHはセンターボール雲台のラインナップの中で最もシンプルな機能の雲台です。人間工学と機能性に特に配慮した設計で、1つのノブで操作できます。素早く操作できるスマートでシンプルな雲台を必要とするアマチュアカメラマンのために、またコンパクトカメラやミラーレスカメラに最適な雲台です。最大耐荷重は4kg。カメラ装着部はクイックリリース式、プレート200LT-PL対応。

高さ(cm)9(可動) 耐荷重(kg)最大4 最低使用温度(℃)-30 最高使用温度(℃)70 アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ 材質アルミ 直径(Φmm)40 仕様ベースタイプ:26、ボールロック:はい、EasyLink:No、フリクションコントロール:No、フロントティルト:-90°/+40°、雲台タイプ:ボール雲台、側方ティルト:-90°/+40°、PanBarIncluded:No、パンドラッグ:NONE、プレートタイプ:200LT-PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE、ベース側直径:40 質量(kg)0.19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする