スタンドランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12222019 品番 OT022125LR
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.5 定格光束(Lm)537 種別器具:LED電球一般形7.2W(E26) 材質セード:布張り 質量(kg)1.7 黒色ハンマートン 高さ(mm)430 材質(本体) 消費電力(W)7.2 スイッチ中間:点灯→消 コード長さ(m)1.5 幅(Φmm)320 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 電球の種類高演色LED 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする