ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 卓上ライト
ODELIC(オーデリック)の スタンドライト
スタンドランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12222028
品番
OT022125NR
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
78.4
定格光束(Lm)
565
種別
器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質
セード:布張り
質量(kg)
1.7
色
黒色ハンマートン
高さ(mm)
430
材質(本体)
鋼
消費電力(W)
7.2
スイッチ
中間:点灯→消
コード長さ(m)
1.5
幅(Φmm)
320
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)12
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
電球の種類
高演色LED
調光の可否
調光:不可、調光器:不可