スタンドランプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12222089 品番 OT265031LR
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26) 材質セード:布張り 質量(kg)4.5 アイボリー 高さ(mm)1457 材質(本体)鋼(ホワイトブロンズメッキ) 消費電力(W)7.2 スイッチフット:点灯→消 コード長さ(m)2.5 色温度(K)2700 幅(Φmm)382 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)90 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)648 電球の種類高演色 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする