スタンドランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12222150 品番 OT265013WR
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ヴィンテージ感溢れる機械式レバーセードは表面を刷毛や布などでふき取ったワイピング仕上げです

アイボリー色ワイピング 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)93.4 定格光束(Lm)411 種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 質量(kg)2.1 高さ(mm)417-612 材質(本体) 消費電力(W)4.4 スイッチ点灯→消 コード長さ(m)1.5 幅(Φmm)240-457 材質(カバー)ダイカスト(銀イブシ) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 電球の種類高演色LED 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする