スタンドランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12222405 品番 OT265020RG
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

リモコンやスマホと使ってフルカラーで遊べるシンプルなスタンド
ショップ演出にも最適です

長さ(mm)1203 質量(kg)1.3 消費電力(W)12.3 エネルギー消費効率(Lm/W)107.3 皮相電力(VA)(100V)16 種別器具:LED一体型 幅(mm)44 オフホワイト 高さ(mm)58 材質(本体)アルミ スイッチ中間:点灯→消 コード長さ(m)2.5 色温度(K)2700〜6500 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色電球色〜昼光色 光源寿命40000時間 明るさFL40W相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1320 調光率(%)連続100-5・フルカラー調色 電球の種類LED 調光の可否調光:可、調光器:不可
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする