スタンドランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)19 定格光束(Lm)1110 注文コード12222439 品番OT265036RG
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥84,600 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は消費電力・定格光束など5種類から選べます 他の種類を見る

リモコンやスマホと使ってフルカラーで遊べるシンプルなスタンド
ショップ演出にも最適です

種別器具:LED電球一般形9.5W×2(E26) 幅(mm)510 質量(kg)3.8 高さ(mm)518 消費電力(W)19 材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト) オフホワイト 材質(本体) スイッチ中間:点灯→消 コード長さ(m)2.5 色温度(K)2700〜6500 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)58.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)20 明るさ白熱灯器具60W×2灯相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)1110 調光率(%)連続100-5・フルカラー調色 電球の種類LED 調光の可否調光:可、調光器:不可
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする