3/22より値下げ!現場を応援

OT265037RG スタンドランプ ODELIC(オーデリック) 12222448 OT265037RG スタンドランプ ODELIC(オーデリック) 12222448

スタンドランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)9.5 定格光束(Lm)560 注文コード12222448 品番OT265037RG
参考基準価格(税別)¥63,800 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別) 値下げ
37,980
この商品は消費電力・定格光束など5種類から選べます 他の種類を見る

リモコンやスマホと使ってフルカラーで遊べるシンプルなスタンド
ショップ演出にも最適です

種別器具:LED電球一般形9.5W(E26) 幅(mm)400 質量(kg)2.2 高さ(mm)4.7 消費電力(W)9.5 材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト) オフホワイト 材質(本体) スイッチ中間:点灯→消 コード長さ(m)2.5 色温度(K)2700〜6500 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)58.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)560 調光率(%)連続100-5・フルカラー調色 電球の種類LED 調光の可否調光:可、調光器:不可
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする