DNIMCSR1LBM ネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール M MAGICOOL 12225136

DNIMCSR1LBM ネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール M MAGICOOL 12225136
DNIMCSR1LBM ネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール M MAGICOOL 12225136
DNIMCSR1LBM ネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール M MAGICOOL 12225136
DNIMCSR1LBM ネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール M MAGICOOL 12225136
DNIMCSR1LBM ネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール M MAGICOOL 12225136
DNIMCSR1LBM ネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール M MAGICOOL 12225136
DNIMCSR1LBM ネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール M MAGICOOL 12225136
DNIMCSR1LBM ネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール M MAGICOOL 12225136
DNIMCSR1LBM ネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール M MAGICOOL 12225136
DNIMCSR1LBM ネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール M MAGICOOL 12225136
DNIMCSR1LBM ネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール M MAGICOOL 12225136
DNIMCSR1LBM ネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール M MAGICOOL 12225136

ネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード12225136品番DNIMCSR1LBM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,518
販売価格(税別)
1,380

労務安全熱中対策の必需品!現場のプロが使うネッククーラー
長時間冷却効果持続
朝から晩までひんやりのネッククーラーです。
冷却効果が高い
他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。
冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。
企業・官庁導入実績多数
冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。
さらさらマジクール
スポーツウェアにも使われているポリエステル生地で、さらさらの肌触り。
首に巻いても生地の濡れ感が気にならない。
頭に巻けば、発熱・頭痛対策としても使える。

用途作業中の暑さ対策に材質生地:綿100%、内容物:特殊吸水ポリマー、面ファスナー:ナイロン100%ライトブルータイプ気化熱効果タイプ寸法(縦×横)(cm)4.8×53

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12225136DNIMCSR1LBM18616301DNIMCSR1LBMDNIMCSR1LBM ネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール MAGICOOL 18616301ネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクールMAGICOOL1セット(2個)
2,698
税込2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする