GL10-TK本体

GL10-TK midi LOGGER   GL10-TK グラフテック(GRAPHTEC) 12281800 GL10-TK midi LOGGER   GL10-TK グラフテック(GRAPHTEC) 12281800

midi LOGGER GL10-TK

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12281800 品番GL10-TK
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ポケットサイズ小型データロガー 熱電対タイプ
電源には汎用的なボタン電池を採用
保存データは、CSV形式で保存されているので、EXCELで直接開くことが可能。

用途PCへのダイレクト接続 付属品CR1220 テスト用ボタン電池(本体に装着)・測定用センサー・本体用保管袋・ご使用にあたって(保証書付) 仕様【PC I/F】USB(PC内部はCOMポートで認識)【センサー及び入力ケーブル】付属熱電対:GL10用K型熱電対 対応OSWindows 11 (64bit) / Windows 10 (32 bit / 64bit) チャンネル数1ch 分解能0.06℃ 温度測定範囲(℃)-200〜999.99(使用する熱電対により異なる) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.0×10.4×21.0 インターフェースUSB 使用環境温度:+5〜+40℃、湿度:20〜80%RH(結露無きこと) 測定内容温度 記憶容量最大15000データ(1ファイルのみ) 測定間隔5秒〜59秒(1秒単位)、1分〜240分(1分単位) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※K型熱電対を接続し、対象物の温度測定が可能なデータロガー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする