三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-14
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12319916
品番
D-14
参考基準価格(税別)
¥23,960
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)
0.31
タイプ
D型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
810
寸法L(mm)
88
寸法F(mm)
32
寸法D(Φmm)
29
寸法l(mm)
16
寸法d(Φmm)
14(H7)
寸法I(mm)
28
スプリングピン寸法(mm)
5×28(取付用)
芯振れ(m/m)
0.1