三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-16
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12319925
品番
D-16
参考基準価格(税別)
¥26,140
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)
0.43
タイプ
D型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
740
寸法L(mm)
100
寸法F(mm)
35
寸法D(Φmm)
32
寸法l(mm)
18
寸法d(Φmm)
16(H7)
寸法I(mm)
32.5
スプリングピン寸法(mm)
5×32(取付用)
芯振れ(m/m)
0.1