三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 K-25
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12320309
品番
K-25
参考基準価格(税別)
¥25,050
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質
S45C
質量(kg)
1.35
タイプ
K型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1100
寸法L(mm)
140
寸法D(Φmm)
50
寸法l(mm)
39.5
寸法d(Φmm)
25(H7)
スプリングピン寸法(mm)
8×50(取付用)
芯振れ(m/m)
0.1
最大伝達容量(N・m)
78