三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ D型 D-18C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12321088
品番
D-18C
参考基準価格(税別)
¥5,270
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様
ブーツクリップ:添付
材質
ナイロンターポリン
タイプ
D型
寸法L(mm)
112
山数
2×4
寸法S(mm)
0.38
寸法D(Φmm)
45
寸法d(Φmm)
38
最高使用温度(℃)
70