三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 精密タイプH-GX型 H-20GX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12321605
品番
H-20GX
参考基準価格(税別)
¥52,520
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広い
タイプ
H-GX
種類
軸付タイプ
寸法H(mm)
40
寸法L1(mm)
480(0/-F)
寸法A(mm)
20.7
寸法F(mm)
110(スライド量)
寸法D(Φmm)
40
寸法E(mm)
170
寸法l(mm)
28
寸法L2(mm)
6×40
寸法L3(mm)
178
寸法d(Φmm)
20(H7)
寸法I(mm)
50
スプリングピン寸法(mm)
6×40(取付用)