三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプK-GX型 K-10GX
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12321761
品番
K-10GX
参考基準価格(税別)
¥50,100
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広い
タイプ
K-GX
種類
軸付タイプ
寸法H(mm)
20
寸法L1(mm)
309(0/-F)
寸法A(mm)
9.8
寸法F(mm)
75(スライド量)
寸法D(Φmm)
20
寸法E(mm)
105
寸法l(mm)
19
寸法L2(mm)
3×20
寸法L3(mm)
119
寸法d(Φmm)
10(H7)
寸法I(mm)
31
スプリングピン寸法(mm)
3×20(取付用)