HSD-10 ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-10 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12325349

HSD-10 ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-10 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12325349
HSD-10 ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-10 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12325349
HSD-10 ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-10 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12325349

ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-10

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12325349品番HSD-10
参考基準価格(税別)¥17,070販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)

材質SUS304質量(kg)0.15タイプHSD型最高回転数(min-1[r.p.m])460寸法L(mm)90寸法F(mm)34寸法D(Φmm)20寸法l(mm)17寸法d(Φmm)10(H7)寸法I(mm)28スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする