エツミ
エツミの カメラ・ビデオカメラ
エツミの 一脚/三脚
エツミの 雲台
止めネジ短
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12417548
品番
VE2474
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
工夫次第でいろいろな使い方ができる。底ネジは1/4インチ仕様。
用途
止めネジ
サイズ
底部:1/4インチメネジ
質量(g)
4.5
直径(mm)
24
ねじ高さ(mm)
7.5