JJC
JJCの カメラ・ビデオカメラ
JJCの 一脚/三脚
JJCの 三脚/一脚付属品
三脚用ストーンバッグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12418379
品番
JJC-TSB-M
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ウェイトを増加して三脚の安定性を向上させます。 レンズ、フラッシュ、バッテリー、レンズキャップ、フィルターなどの機器置き場としても役立ちます。
用途
ストーンバッグ
付属品
専用ケース
質量(g)
152
耐荷重(kg)
20
長さ(cm)
1辺:32
主要材質
ナイロン