防水型中心温度計

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正常温帯(+10、+30、+50℃) 注文コード12502519 品番0560 1113(常温帯 校正証明書関連書類付)
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は校正2種類から選べます 他の種類を見る

温度プローブにディスプレイがついたシンプルな小型の温度計です。
IP67の防水仕様なので流水や食器洗浄機で洗浄可能
中心温度を素早く簡単に測定出来ます。
無操作状態が60分続くと自動的に電源が切れるオートオフ機能付き

測定範囲-20〜+230 直径(Φmm)プローブシャフト:プローブシャフト:3.5、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:1.6 精度(℃)±1(-20〜+53.9範囲)、±0.8(+54〜+90範囲)、±1(+90.1〜+180範囲)、±1.5(+180.1〜+230範囲) 分解能(℃)0.1(-19.9〜+199.9範囲)、1.0(その他の範囲) 保護等級IP67 バッテリーボタン型バッテリLR44 校正常温帯(+10、+30、+50℃) シャフト長さ(mm)プローブ:プローブ:120、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:7.5 動作温度(℃)-10〜+50 保管温度(℃)-20〜+70
注意
※発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。
※品番に「校正証明書関連書類付き」を含む商品は個人での購入は不可となります。
※品番に「校正証明書関連書類付き」を含む商品は「校正証明書・トレーサビリティ体系図・検査成績書」が付属します。
※校正ポイントはメーカー規定ポイントとなります。(規定ポイントは仕様をご確認ください。)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする