針状中心温度計

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12502537 品番0560 9055(常温帯 校正証明書関連書類付)
参考基準価格(税別)¥32,400 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ロングシャフトにK熱電対センサを採用したスティック型中心温度計
広い温度測定範囲に加え、応答速度が速いのが特長です。

用途液体、やわらかいもの、粉体物質、気体の温度測定に最適 仕様●応答速度/温度:t99=10秒(水中で)●精度/温度:±1℃(-50〜+99.9℃範囲)、測定値の±1(その他の範囲)●測定範囲/温度:-50〜+350℃(短時間なら+500℃)●分解能/温度:0.1℃ 直径(Φmm)プローブシャフト:プローブシャフト:3 バッテリー単4電池×3 校正常温帯(+10、+30、+50℃) シャフト長さ(mm)プローブ:プローブ:200、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:4 動作温度(℃)0〜+40 保管温度(℃)-20〜+70 バッテリー寿命約1000時間
注意
※発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。
※品番に「校正証明書関連書類付き」を含む商品は個人での購入は不可となります。
※品番に「校正証明書関連書類付き」を含む商品は「校正証明書・トレーサビリティ体系図・検査成績書」が付属します。
※校正ポイントはメーカー規定ポイントとなります。(規定ポイントは仕様をご確認ください。)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする