testo(テストー)
testo(テストー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
testo(テストー)の 温度計・温湿度計
testo(テストー)の 温度計
針状中心温度計
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
12502555
品番
0560 9055(冷蔵温度 校正証明書関連書類付)
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ロングシャフトにK熱電対センサを採用したスティック型中心温度計
広い温度測定範囲に加え、応答速度が速いのが特長です。
用途
液体、やわらかいもの、粉体物質、気体の温度測定に最適
仕様
●応答速度/温度:t99=10秒(水中で)●精度/温度:±1℃(-50〜+99.9℃範囲)、測定値の±1(その他の範囲)●測定範囲/温度:-50〜+350℃(短時間なら+500℃)●分解能/温度:0.1℃
直径(Φmm)
プローブシャフト:プローブシャフト:3
バッテリー
単4電池×3
校正
冷蔵温度(0、+5、+10℃)
シャフト長さ(mm)
プローブ:プローブ:200、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:4
動作温度(℃)
0〜+40
保管温度(℃)
-20〜+70
バッテリー寿命
約1000時間
注意
※発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。
※品番に「校正証明書関連書類付き」を含む商品は個人での購入は不可となります。
※品番に「校正証明書関連書類付き」を含む商品は「校正証明書・トレーサビリティ体系図・検査成績書」が付属します。
※校正ポイントはメーカー規定ポイントとなります。(規定ポイントは仕様をご確認ください。)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500