防水型中心温度計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12503115 品番0560 1113
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

温度プローブにディスプレイがついたシンプルな小型の温度計です。
IP67の防水仕様なので流水や食器洗浄機で洗浄可能
中心温度を素早く簡単に測定出来ます。
無操作状態が60分続くと自動的に電源が切れるオートオフ機能付き

測定範囲-20〜+230 直径(Φmm)プローブシャフト:3.5、プローブシャフト先端:1.6 精度(℃)±1(-20〜+53.9範囲)、±0.8(+54〜+90範囲)、±1(+90.1〜+180範囲)、±1.5(+180.1〜+230範囲) 分解能(℃)0.1(-19.9〜+199.9範囲)、1.0(その他の範囲) 保護等級IP67 バッテリーボタン型バッテリLR44 シャフト長さ(mm)プローブ:120、プローブシャフト先端:7.5 動作温度(℃)-10〜+50 保管温度(℃)-20〜+70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする