testo(テストー)
testo(テストー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
testo(テストー)の 温度計・温湿度計
testo(テストー)の 温度計
針状中心温度計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12503131
品番
0560 9055
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ロングシャフトにK熱電対センサを採用したスティック型中心温度計
広い温度測定範囲に加え、応答速度が速いのが特長です。
用途
液体、やわらかいもの、粉体物質、気体の温度測定に最適
仕様
●応答速度/温度:t99=10秒(水中で)●精度/温度:±1℃(-50〜+99.9℃範囲)、測定値の±1(その他の範囲)●測定範囲/温度:-50〜+350℃(短時間なら+500℃)●分解能/温度:0.1℃
直径(Φmm)
プローブシャフト:3
バッテリー
単4電池×3
シャフト長さ(mm)
プローブ:200、プローブシャフト先端:4
動作温度(℃)
0〜+40
保管温度(℃)
-20〜+70
バッテリー寿命
約1000時間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。