画像準備中

TESTO830-T1レーザー付赤外放射温度計(アラーム機能付き)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12503517 品番0560 8305(放射3点 校正証明書関連書類付)
参考基準価格(税別)¥42,400 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

放射率の設定が可能です(0.2〜1.0)

測定範囲(℃)-30〜+400 精度±1.5℃または計測値の±1.5%(+0.1〜+400℃)・±2℃(-30〜0℃) 機能バックライト スポット比10:1 寸法(mm)190×75×38 質量(g)200 電源9Vブロック型電池×1本 分解能(℃)0.1 校正放射3点(+50、+150、+250℃) 放射率0.1〜1.0(調整可) 応答速度0.5秒 温度表示方式デジタル レーザー1ポイントレーザー 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ) 校正証明書付き
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする