TESTO440DP 風速計コンボセット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12504357 品番0563 4409(100mmベーン式プローブ校正 常温帯 校正証明書関連書類付)
参考基準価格(税別)¥333,400 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品は内容量など29種類から選べます 他の種類を見る

差圧センサ内蔵のtesto440dPに、無線タイプのマルチプローブ、100mmベーン式風速プローブヘッドのセットです。
風速アダプタと直角アダプタが付属しており、無線ハンドルに100mmベーンのプローブヘッドを装着できるので、測定場所に適したセンサを選ぶことができます。
持ち運びに便利なキャリングケース付です。

用途換気空調・室内空気品質測定用 校正100mmベーン式プローブに対して常温帯(+10、+30、+50℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする