画像準備中

TESTO440用 高感度100mmベーン式風速プローブ 無線ハンドル付

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12504890 品番0635 9371(冷蔵温度 校正証明書関連書類付)
参考基準価格(税別)¥210,400 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった無線タイプの風速プローブです。
0.1m/sからの低風速域で風速を高感度に検知します。
Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。

用途クリーンルーム内の換気風量や層流測定用 校正冷蔵温度(0、+5、+10℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする