TESTO440用 高精度温湿度プローブ 無線ハンドル付

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正外湿度(11、50、75%RH) 注文コード12505005 品番0636 9771(外湿度 校正証明書関連書類付)
参考基準価格(税別)¥130,700 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は校正・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

±(0.6%rH+測定値の0.7%)、±0.3℃という高精度での測定が可能な、無線タイプの温湿度プローブです。
比較校正用の基準温湿度計としても使用可能です。
温湿度の実測のほか、湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示します。

用途クリーンルーム・製造プロセスの温湿度管理や、保管庫・冷蔵室・作業室・換気ダクト・冷凍システム・ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定に 幅(mm)50 高さ(mm)290 質量(g)155 奥行(mm)40 電源単3アルカリ乾電池×4 測定範囲(℃)-20〜70 分解能(℃)0.01 校正外湿度(11、50、75%RH) 使用場所クリーンルーム、研究施設、保管庫、冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内 湿度測定範囲(%RH)0〜100 分解能(%RH)0.01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする