画像準備中

TESTO440用 高温用温湿度プローブ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(℃)Pt1000/-20〜+180、湿度-静電容量式/0 〜 100 %rH、一般テクニカルデータ/-20〜+60 注文コード12505136 品番0636 9775(常温帯 校正証明書関連書類付)
参考基準価格(税別)¥132,400 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は測定範囲・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

180℃までの高温環境に対応したコードタイプの温湿度プローブです。
270mmの丈夫な金属製のシャフトがついています。
湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示やロガーモードで長時間測定が可能です。
このプローブは、有線ハンドル一体型です。

精度(℃)
Pt1000/±0.5 (+50.1 〜 +180℃)±0.5 (-20 〜 0℃)±0.4 (+0.1 〜 +50℃)湿度-静電容量式/±3 %rH (0 〜 2 %rH)
±0.03 %rH/K (-20 〜 +50 ℃) (k=1)
±2 %rH (2.1 〜 98 %rH)
±0.06 %rH/K (+50 〜 +180 ℃) (k=1)
±3 %rH (98 〜 100 %rH)
長期安定性: ±1 %RH / year
用途工業用排ガスダクト・粉塵等を含む環境温度(要フィルタ)・高温恒湿槽の温湿度測定に 測定範囲(℃)Pt1000/-20〜+180、湿度-静電容量式/0 〜 100 %rH、一般テクニカルデータ/-20〜+60 内容校正証明書付 分解能(℃)0.1 校正常温帯(+10、+30、+50℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする