三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
スプリングピン寸法(mm)
取付用:4×25
取付用:4×25
取付用:5×28
取付用:6×35
取付用:2×12
取付用:2.5×16
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12694799
品番
BD-12
参考基準価格(税別)
¥9,810
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
高トルク普及用
付属品
スプリングピン2本
材質
S45C
質量(kg)
0.3
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
780
スプリングピン寸法(mm)
取付用:4×25
最大伝達容量(N・m)
44
曲り角度
60°まで