三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
スライド量F:70
注文コード
12695998
品番
HJ-12GX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,660
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ストロングピン2本、止めリング2ヶ
仕様
スライド量F:70
タイプ
耐摩タイプ
寸法H(mm)
25
寸法L1(mm)
287(0/-F)
寸法A(mm)
11.7
寸法D(Φmm)
23
寸法E(mm)
108
寸法e(mm)
7.5
寸法L2(mm)
235
寸法L3(mm)
115
寸法P(Φmm)
5(H8/m6)
寸法dH7(mm)
12