曜日別特売
GXS7500 3WAY雲台ビデオ&フォト&スマホ用三脚 SLIK(スリック) 12767425

 

GXS7500 3WAY雲台ビデオ&フォト&スマホ用三脚 SLIK(スリック) 12767425
GXS7500 3WAY雲台ビデオ&フォト&スマホ用三脚 SLIK(スリック) 12767425
GXS7500 3WAY雲台ビデオ&フォト&スマホ用三脚 SLIK(スリック) 12767425

3WAY雲台ビデオ&フォト&スマホ用三脚

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12767425品番GXS7500
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

5段式で、背の高さとコンパクトな縮長を両立。50cmを切る長さとしました。
クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。
ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。
見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。
クイックシューのホルダー部分を起こすだけでスマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは、蝶ねじまたはコインで固定できます。

質量(g)1320段数5段全高(mm)1720、エレベーター下げ全高:1485最大積載量(kg)1.5最低高さ(mm)460パイプ寸法(mm)24縮長(mm)480
注意
スマートフォンや外装ケースの形状によっては、寸法内でも取り付けできない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-14
用途: DVDビデオの作成のためのビデオ撮影
研修南保育園医療・福祉・介護関連業

しっかり安定して、良いです。
軽いことのうれしいです。

対象商品 : 12767425
2023-04-25
用途: カメラ用
森原オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

重量も軽く、扱いやすい。かつ、機能性も十分で重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする