曜日別特売
STAPODGXS スタンドポッド スマホ対応 SLIK(スリック) 12767434

 

STAPODGXS スタンドポッド スマホ対応 SLIK(スリック) 12767434
STAPODGXS スタンドポッド スマホ対応 SLIK(スリック) 12767434
STAPODGXS スタンドポッド スマホ対応 SLIK(スリック) 12767434
STAPODGXS スタンドポッド スマホ対応 SLIK(スリック) 12767434
STAPODGXS スタンドポッド スマホ対応 SLIK(スリック) 12767434
STAPODGXS スタンドポッド スマホ対応 SLIK(スリック) 12767434
STAPODGXS スタンドポッド スマホ対応 SLIK(スリック) 12767434
STAPODGXS スタンドポッド スマホ対応 SLIK(スリック) 12767434

スタンドポッド スマホ対応

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12767434品番STAPODGXS
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

アイレベルを超える高さで、運動会などでは人の並んでいる後ろからの撮影も可能です。
製品中央のポールを外して、雲台を脚部に取り付けるとミニ三脚として使用できます。
一脚転用アダプターを装備。アダプターとポール、雲台を組み合わせることで、一脚として使用できます。
ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。
見た目で脚の固定がわかるレバー式を 採用。三脚に慣れていない方でも、 簡単・確実に伸縮できます。自立脚の幅を広げて、より安定性を高めることができる2段伸縮ステーを装備。
クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。
クイックシューのホルダー部分を起こすだけで、スマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは蝶ねじまたコインで固定できます。

質量(g)1045段数4段全高(mm)1875最大積載量(kg)1最低高さ(mm)630パイプ寸法(mm)24縮長(mm)710
注意
スマートフォンや外装ケースの形状によっては、寸法内でも取り付けできない場合があります。

商品説明動画

スマートフォンにも対応する、自立一脚。スタンドポッドGX-S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする