曜日別特売
GXS6400V ビデオ&スマホ用三脚 Kenko(ケンコートキナー) 12767495

 

GXS6400V ビデオ&スマホ用三脚 Kenko(ケンコートキナー) 12767495
GXS6400V ビデオ&スマホ用三脚 Kenko(ケンコートキナー) 12767495
GXS6400V ビデオ&スマホ用三脚 Kenko(ケンコートキナー) 12767495
GXS6400V ビデオ&スマホ用三脚 Kenko(ケンコートキナー) 12767495
GXS6400V ビデオ&スマホ用三脚 Kenko(ケンコートキナー) 12767495
GXS6400V ビデオ&スマホ用三脚 Kenko(ケンコートキナー) 12767495
GXS6400V ビデオ&スマホ用三脚 Kenko(ケンコートキナー) 12767495
GXS6400V ビデオ&スマホ用三脚 Kenko(ケンコートキナー) 12767495

ビデオ&スマホ用三脚

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12767495品番GXS6400V
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

雲台の動きはビデオ撮影に最適化されておりスムーズです。
角度が自在に変更できる、上級ビデオ雲台と同様のパンハンドルを装備しています。縦位置撮影はできません。
「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなく スマートフォンをそのまま固定できます。そのままカメラや、ビデオカメラも取り付け可能。 ケースが付属します。

質量(g)1340段数4段全高(mm)1580、エレベーター下げ全高:1305最大積載量(kg)1.5最低高さ(mm)480取付可能寸法(mm)(スマートフォン)幅58~90/厚さ12以内パイプ寸法(mm)21縮長(mm)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする