ラストディゾルバージェルサビ取り剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12826645 品番PTX81756
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

金属用サビ取り剤
二輪車、四輪車や工業機械のサビついた金属部分からサビを除去。
塗布後数分間でサビが拭き取れる
ジェル状でたれにくいので作業性が良い

用途メンテナンス 仕様NFPA消防法:30B 液色 容量(g)236 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量236mL 危険物の性状非水溶性
注意
※風通しの良い箇所で使用してください。
※眼や皮膚に付着しないよう注意してください。
※誤って眼に入った場合は、流水で15分以上洗眼し、医師の診断を受けてください。
※万一皮膚についた場合は、石鹸および水で洗い流してください。
※万一皮膚についた場合は、石鹸および水で洗い流してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆・潤滑・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする