※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード12844958品番EML-DP01(CG)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,269販売価格(税別)
PC作業時にLEDで手元を明るく照らす
モニター上に簡単に設置、デスクのスペースが広く使える
操作パネルが前面にあるので操作しやすい
モニターの写り込み反射防止、モニター画面を直接照らさないから目が疲れにくい
上に乗せるだけの簡単設置、2ヶ所可動するので様々な形のモニターに設置できる
USBから直接給電できる
明るさ3段階 HIGH-MID-LOW 長押しで無段階調光可能
光色3段階 白色-昼光色-電球色 長押しで無段階調色可能
手元だけを照らしたい場合は据え置きでも使用できる