ホンマ製作所
ステンエントツ
SUS430ステンレスをハゼ折り加工で仕上げたローコスト仕様です。
軽量で取り付けやすい設計です。
日本の環境に合わせて設計されています。
用途
ハゼ折り煙突の先端への取り付けに。
仕様
煙突正挿し・ハゼ折り
材質
SUS430ステンレス
厚さ(mm)
材:0.3
耐熱温度(℃)
700
内容量
1個
注意
※他社製煙突とは接続できない場合あり
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07405549
12081
丸トップ
対応煙突:150
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
代引不可
07405680
12014
H笠
対応煙突:90
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
代引不可
07406039
12079
T笠
対応煙突:150
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください