LTC-LC12S2-KN LEDクリップライト オーム電機 12853717 LTC-LC12S2-KN LEDクリップライト オーム電機 12853717 LTC-LC12S2-KN LEDクリップライト オーム電機 12853717 LTC-LC12S2-KN LEDクリップライト オーム電機 12853717

LEDクリップライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12853717 品番LTC-LC12S2-KN
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

読書や学習におすすめの昼白色
スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい
AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる
ヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約330°調整できる
LED一体型

付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm)(ヘッド)約幅Φ65×奥行120、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110 質量(g)約245(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約4.7 電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V〜 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポート ケーブル長(m)約1.1 全光束(Lm)約390(100%点灯時) アーム長さ(mm)約40 光源LED×12灯(交換不可)/昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)約83.0 取付可能厚(mm)(クリップ)15以上、25以下 色(本体)ブラック 照度(Lux)約1800(直下30cm/100%点灯時) アーム固定 調光方式2段階調光機能:100%-50%-0 電球の種類LED 調光の可否 可動範囲(°)(ヘッド)縦方向:約90、横方向:約330
取扱説明書:(1.29MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12853717
2024-04-12
用途:
整備作業

クリップ式なので自由に場所を変えて使用しています。
小さいのに明るいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする