薄型透明キッチンマット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12925958 品番a33902
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

汚れてもすぐに拭ける薄型透明キッチンマット!!
調理中に飛び散る油や切った食材、洗い物の水滴などからキッチンの床を守ります。見た目が透明なのでキッチンの雰囲気も変わらずご使用になれます。
お手入れしやすい塩ビ素材で汚れてもサッと拭くだけ
段差がない薄型タイプで掃除機やワイパーもかけやすい
表面はエンボス加工で滑りにくく汚れも目立ちにくい
カットもできてスペースに合わせられます

材質PVC 質量(kg)(約)2.1 透明 加工表面:滑り止めエンボス加工 寸法(cm)45×240 耐熱温度(℃)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする