YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 卓上ライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の クリップライト
LED一体型防雨クリップライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13047277
品番
CWLL1BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
スチール
幅(mm)
クリップくわえ:平行時約30
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
1
本体寸法(mm)
セード:約Φ70×97、アーム長:約92、クリップ:約W60×H81×D105
本体質量(g)
490
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
6
定格寿命(時間)
25000
色温度(K)
3000
照度(Lux)
1800(30cm直下)
光束(Lm)
430
防水性
防噴流形(IPX5相当)
電球の種類
LED